Herramienta de acabado Dynastraight Flapper con extensión de 8″ (203 mm)

N.º do artigo: 51134
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 51134
EAN/GTIN 0616026511347
Número do fabricante 51134
Fabricante/responsável Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrição

Descrição:

  • La herramienta de acabado abrasivo neumática Dynastraight Flapper es ideal para pulir el interior de tuberías y tubos. También es ideal para el desbarbado ligero.
  • Elimina el óxido, las incrustaciones y las capas de óxido; limpia las soldaduras, retira la pintura y prepara la superficie con discos abrasivos de láminas. Velocidad regulable, acelerador de palanca, escape trasero.
  • Incluye el adaptador 51116. Se muestra con el disco de láminas abrasivo opcional 90831 (2-1/2″ de diámetro x 1″ de ancho) (63,5 mm de diámetro x 25 mm de ancho)

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Dynastraight
  • HP: 0,5 hp
  • Máx. RPM: 18000
  • Tipo de escape: Parte delantera
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 48 mm
  • Longitud (mm): 178 mm
  • Ancho (mm): 813 mm
  • Peso (kg): 1,5 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a