Dynastraight Flapper 8″ (203 mm) podaljšek za zaključno obdelavo

Št. art.: 51134
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
Številka izdelka 51134
EAN/GTIN 0616026511347
Številka proizvajalca 51134
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Pnevmatsko orodje za brušenje z lopatico »Dynastraight Flapper« je idealno za poliranje notranjih površin cevi in cevovodov. Odlično se obnese tudi pri lahkem odstranjevanju ostrih robov.
  • Z abrazivnimi lamelastimi diski odstranite rjo, oksid in vodni kamen; očistite zvare, odstranite barvo in pripravite površino. Nastavljiva hitrost, ročica za plin, izpušni sistem na zadnjem delu.
  • Vključuje adapter 51116. Na sliki je prikazan z dodatnim brusnim lamelastim kolutom 90831 (premer 2-1/2″ x širina 1″) (premer 63,5 mm x širina 25 mm)

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Dynastraight
  • HP: 0,5 hp
  • Največ. RPM: 18000
  • Vrsta izpušnega sistema: Spredaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 48 mm
  • Dolžina (mm): 178 mm
  • Širina (mm): 813 mm
  • Teža (kg): 1,5 kg