• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dynastraight Flapper 8″ (203 mm) Verlängerungswerkzeug für den Feinschliff

Artikel-Nr.: 51134
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 51134
EAN / GTIN 0616026511347
Herstellernummer 51134
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das luftbetriebene Schleifwerkzeug „Dynastraight Flapper“ eignet sich ideal zum Polieren der Innenseiten von Rohren und Leitungen. Eignet sich auch hervorragend zum leichten Entgraten.
  • Rost, Oxid und Zunder entfernen; Schweißnähte reinigen, Farbe entfernen und die Oberfläche mit Schleiflamellen aufbereiten. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung, Gashebel, Auspuff hinten.
  • Inklusive Adapter 51116. Abgebildet mit der optionalen Schleifklappscheibe 90831 (2-1/2″ Durchmesser x 1″ Breite) (63,5 mm Durchmesser x 25 mm Breite)

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Dynastraight
  • HP: 0,5 hp
  • Max. RPM: 18000
  • Abgassystemtyp: Vorderseite
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 48 mm
  • Länge (mm): 178 mm
  • Breite (mm): 813 mm
  • Gewicht (kg): 1,5 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb