{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ svěrky | šroubová svěrka | |
| Šířka upnutí max. a; b | 800 mm | |
| Vyložení max. | 110 mm | |
| Pevnost kluzné lišty | 5 mm | |
| Šířka kluzných lišt | 20 mm | |
| Řada | 511 | |
| Označení výrobce | Holzklemmzwinge | |
| Materiál ochranný kryt | plast | |
| Druh produktu | Svěrky | |
| Materiál napínacích ramen | plast | |
| Materiál kluzné kolejnice | ocel | |
| Režim ovládání | Jednoruční | |
| Vhodné pro | dřevo | |
| S tlakovou deskou | ne | |
| Upínací plochy s ochranným krytem | ano | |
| Tvar třmenu | Tvar U | |
| Počet | 1 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 511-800 | |
| EAN / GTIN | 4027474013301 | |
| Číslo výrobce | 511-800 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |