{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ Zwinge | Schraubzwinge | |
| Spannweite max. a; b | 800 mm | |
| Ausladung max. | 110 mm | |
| Stärke Gleitschiene | 5 mm | |
| Breite Gleitschienen | 20 mm | |
| Serie | 511 | |
| Herstellerbezeichnung | Holzklemmzwinge | |
| Material Schutzkappe | Kunststoff | |
| Produktart | Zwingen | |
| Material Spannarme | Kunststoff | |
| Material Gleitschiene | Stahl | |
| Bedienungsart | Einhändig | |
| geeignet für | Holz | |
| mit Druckplatte | nein | |
| Spannflächen mit Schutzkappe | ja | |
| Form Bügel | U-Form | |
| Anzahl | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 511-800 | |
| EAN / GTIN | 4027474013301 | |
| Herstellernummer | 511-800 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |