GR M 55x1,5 6h

Codice art.: 505643
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Type of gauge go Gauge (GO)
Type of thread M
Thread M55
Thread pitch 1.5 mm
Thread diameter 55 mm
Tolerance zone h
Degree of tolerance (quality) 6
Configurable no
Type of product thread ring gauge
Content single part

Identificazione e classificazione

Codice articolo 505643
EAN / GTIN 4046122232628
Codice del produttore 505643
Numero-L L40130 2822
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Calibro ad anello filettato PASSA / GR M 55x1,5 tolleranza 6h Calibro ad anello per filetti passa Dimensioni secondo DIN 2285-1