• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Gewinde-Gutlehrring / GR M 55x1,5 Toleranz 6h

Artikel-Nr.: 505643

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Lehrenart Gutlehre (GO)
Art Gewinde M
Gewinde M55
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindedurchmesser 55 mm
Toleranzfeld h
Toleranzgrad (Qualität) 6
Konfigurierbar nein
Produktart Gewinde-Lehrring
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 505643
EAN / GTIN 4046122232628
Herstellernummer 505643
L-Nummer L40130 2822
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Gutlehrring / GR M 55x1,5 Toleranz 6h

Gewinde-Gutlehrring
Baumaße nach DIN 2285-1