Bague filetée entre M 55x1,5 - 6h

Réf.: 505643
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de jauge calibre ENTRE (GO)
Type de filetage M
Filetage M55
Pas de filetage 1,5 mm
Diamètre de filetage 55 mm
Plage de tolérance h
Degré de tolérance (qualité) 6
Configurable non
Type de produit bagues filetées
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 505643
EAN / GTIN 4046122232628
Réf. fabricant 505643
Article hors catalogue L40130 2822
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Description:

Bague filetée entre M 55x1,5 tolérance 6h. Bague filetée entre. Dimensions selon DIN 2285-1