• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

GR M 55x1,5 6h

Número de artículo: 505643

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de calibre Calibrador de aptitud (GO)
Tipo de rosca M
Rosca M55
Paso de rosca 1,5 mm
Diámetro de la rosca 55 mm
Campo de tolerancia h
Grado de tolerancia (calidad) 6
Configurable no
Tipo de producto Anillo patrón para rosca
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 505643
EAN / GTIN 4046122232628
Número del fabricante 505643
Número L L40130 2822
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descripción

Descripción:

Calibre para roscar anillos PASA / GR M 55x1,5 tolerancia 6h

Calibre de anillos de rosca PASA
Dimensiones según DIN 2285-1