Descrizione:
I bambini amano scoprire il mondo con i propri occhi e, da oggi, anche con la propria luce. Alla scoperta del mondo con la prima torcia elettrica tutta tua: Il robusto Kidbeam4 emette luce in quattro diversi colori (bianco, rosso, verde, blu) e dispone di una funzione lampeggiante. Altre caratteristiche: Vano batterie chiudibile a chiave per una maggiore sicurezza, design con effetto abbagliante ridotto per gli occhi sensibili dei bambini, clip da taschino per fissarlo ad esempio agli indumenti, spegnimento automatico dopo 20 minuti (facilmente attivabile). Non adattato a bambini di età inferiore ai 36 mesi. Utilizzo sotto la diretta supervisione di adulti. Lunghezza: 12 cm. Diametro testa lampada: 3,5 cm. Potenza luminosa: max. 70 lm per una portata luminosa fino a 12 m. Periodo: fino a 18 ore. Peso con batterie: 72 g. Diametro della testa: 35 mm. Diametro alloggiamento: 35 mm. Materiale corpo: plastica. Funzioni luminose: Bassa potenza, potenza, lampeggiante. Temperatura cromatica: Da 6000 a 6500 K. Interruttore: Interruttore frontale. Fornitura: Kidbeam4, 2 batterie AAA. Classe di protezione: IP44.