Linterna para niños, 4 colores de luz

Número de artículo: 502754
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 502754
EAN / GTIN 4058205030861
Número del fabricante 502754
Número L L01700 100010
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descripción:

A los niños les encanta descubrir el mundo con sus propios ojos y, a partir de ahora, también con su propia luz. De exploración con la primera linterna propia: La resistente Kidbeam4 se ilumina en cuatro colores diferentes (blanco, rojo, verde y azul) y dispone de una función intermitente. Otras características: Compartimento para pilas con cierre para mayor seguridad, diseño con efecto deslumbrante reducido para los ojos sensibles de los niños, clip para sujetarlo, por ejemplo, a la ropa, apagado automático tras 20 minutos (fácil de activar). No apto para menores de 3 años. Usar bajo la supervisión directa de un adulto. Longitud: 12 cm. Diámetro del cabezal de la lámpara: 3,5 cm. Rendimiento lumínico: Máx. 70 lm para una distancia de iluminación de hasta 12 m. Tiempo de funcionamiento: hasta 18 horas. Peso con pilas: 72 g. Diámetro de la cabeza: 35 mm. Diámetro de la carcasa: 35 mm. Material de carcasa: plástico. Funciones de iluminación: Bajo consumo, encendido, parpadeo. Temperatura de color: 6000 a 6500 K. Interruptor: Interruptor frontal. Contenido: Kidbeam4, 2 pilas AAA. Clase de protección: IP44.