Zseblámpa gyerekeknek, 4 fény szín

Cikkszám: 502754
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 502754
EAN / GTIN 4058205030861
Gyártó száma 502754
L-szám L01700 100010
Gyártó/felelős személy Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Leírás

Leírás:

A gyerekek legszívesebben a saját szemükkel fedezik fel a világot, és mostantól a saját fényükkel is. Felfedezőúton az első saját zseblámpával: A robusztus Kidbeam4 négy különböző színben (fehér, piros, zöld, kék) világít, és villogó funkcióval is rendelkezik. További tulajdonságok: Zárható elemrekesz a nagyobb biztonság érdekében, a gyermekek érzékeny szemét kímélő, csökkentett tükröződésű kialakítás, zsebcsipesz a ruházathoz való rögzítéshez, automatikus kikapcsolás 20 perc után (egyszerűen aktiválható). 36 hónapnál fiatalabb gyermekek részére nem alkalmas. Felnőttek közvetlen felügyelete mellett használható. Hossz: 12 cm. Lámpafej átmérője: 3,5 cm. Világítási teljesítmény: max. 70 lm, akár 12 m-es világítási távolságig. Futásidő: akár 18 óráig. Súly elemekkel: 72 g. Fej átmérője: 35 mm. Ház átmérője: 35 mm. Ház anyaga: Műanyag. Világítási funkciók: Alacsony teljesítmény, teljesítmény, villogás. Színhőmérséklet: 6000–6500 K. Kapcsoló: Első kapcsoló. Tartalom: Kidbeam4, 2 db AAA elem. Védelmi osztály: IP44.