• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Taschenlampe für Kinder, 4 Lichtfarben

Artikel-Nr.: 502754
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 502754
EAN / GTIN 4058205030861
Herstellernummer 502754
L-Nummer L01700 100010
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Kinder entdecken die Welt am liebsten mit ihren eigenen Augen, und ab sofort auch mit ihrem eigenen Licht. Auf Erkundungstour mit der ersten eigenen Taschenlampe: Die robuste Kidbeam4 leuchtet in vier verschiedenen Farben (weiß, rot, grün, blau) und verfügt über eine Blinkfunktion. Weitere Eigenschaften: Abschließbares Batteriefach für erhöhte Sicherheit, Optik mit reduziertem Blendeffekt für empfindliche Kinderaugen, Taschenclip zur Befestigung zum Beispiel an der Kleidung, automatische Abschaltung nach 20 Minuten (einfach aktivierbar). Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Länge: 12 cm. Durchmesser Lampenkopf: 3,5 cm. Lichtleistung: max. 70 lm für bis zu 12 m Leuchtweite. Laufzeit: bis zu 18 Stunden. Gewicht mit Batterien: 72 g. Kopfdurchmesser: 35 mm. Gehäusedurchmesser: 35mm. Gehäusematerial: Kunststoff. Lichtfunktionen: Low Power, Power, Blink. Farbtemperatur: 6000 bis 6500 K. Schalter: Frontschalter. Lieferumfang: Kidbeam4, 2 AAA-Batterien. Schutzklasse: IP44.

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb