Descrizione:
La lampada frontale ricaricabile Kidled4R è stata sviluppata appositamente per i bambini dai 6 anni in su. Per leggere, andare a scuola, fare escursioni notturne, come luce di segnalazione colorata o giocattolo luminoso: Questa versatile lampada a batteria convince grazie alle numerose funzioni e dettagli pensati appositamente per i bambini. La luce bianca normale può essere regolata su tre livelli di luminosità tramite il primo interruttore. Il secondo interruttore consente di scegliere tra luce rossa e blu, che può anche lampeggiare e, se lo si desidera, alternare i due colori. La fascia elastica e rimovibile è lavabile e progettata per aprirsi automaticamente in caso di sollecitazione, garantendo così la massima sicurezza. La batteria agli ioni di litio integrata da 3,7 V (capacità: 280 mAh) può essere ricaricato in un’ora tramite il cavo USB in dotazione. Un indicatore dello stato della batteria segnala quando la batteria è ricaricata. Il LED raggiunge un massimo di 40 lm (portata luminosa: fino a 9 m), con un rivestimento in plastica effetto vetro smerigliato che riduce l’effetto abbagliante. Nella modalità di risparmio energetico con 5 lm, la lampada frontale raggiunge un’autonomia fino a 18 ore. Compresa la batteria, la lampada pesa solo 25 g. Il diametro della testa è di 3,7 cm. La clip metallica integrata consente di fissarlo senza fascia, ad esempio allo zainetto, allo zaino o ai vestiti. La lampada frontale può essere impostata in modo tale da spegnersi automaticamente dopo 20 minuti. Conforme alle norme CE e CPSIA. Peso con batteria: 25 g. Diametro della testa: 37 mm. Materiale corpo: plastica. Funzioni luminose: Bassa potenza, potenza, lampeggiante. Temperatura cromatica: Da 6000 a 6500 K. Interruttore: Interruttore frontale. Fornitura: Kidled4R, cavo USB. Classe di protezione: IPX4.