Dobíjecí čelovka pro děti s bílým, červeným a modrým světlem

Artiklové číslo: 502535
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 502535
EAN / GTIN 4058205026970
Číslo výrobce 502535
L-číslo L01700 100008
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

Nabíjecí čelovka Kidled4R byla vyvinuta speciálně pro děti od 6 let. Ať už na čtení, cestou do školy, při nočních výletech, jako barevné signální světlo nebo světelná hračka.: Toto univerzální svítidlo na baterie zaujme řadou funkcí a detailů přizpůsobených dětem. Normální bílé světlo lze nastavit pomocí prvního spínače do tří úrovní jasu. Pomocí druhého přepínače lze volit mezi červeným a modrým světlem, které může navíc blikat, na přání dokonce střídavě v obou barvách. Elastická, odnímatelná čelenka je pratelná a z bezpečnostních důvodů je navržena tak, aby se při namáhání automaticky otevřela. Pevně zabudovaná lithium-iontová baterie s napětím 3,7 V (kapacita: 280 mAh) lze pomocí dodaného USB kabelu dobít během jedné hodiny. Indikátor stavu baterie signalizuje, kdy je baterie znovu nabitá. LED dosahuje maximálně 40 lm (dosvit: až 9 m), přičemž plastový nástavec v mléčném skle snižuje oslňující efekt. V úsporném režimu jasu s 5 lm dosahuje čelovka výdrže až 18 hodin. Včetně baterie váží svítidlo pouhých 25 g. Průměr hlavy je 3,7 cm. Integrovaný kovový klip umožňuje připevnění bez čelenky, například na školní tašku, batoh nebo oblečení. Čelovku lze nastavit tak, aby se po 20 minutách automaticky vypnula. V souladu s normami CE a CPSIA. hmotnost s akumulátorový článek: 25 g. Průměr hlavy: 37 mm. Materiál krytu: plast. Funkce osvětlení: Nízký výkon, výkon, blikání. Teplota barvy: 6000 až 6500 K. Spínač: Přední spínač. Rozsah dodávky: Kidled4R, USB kabel. Třída ochrany: IPX4.