Lampe frontale rechargeable pour enfants avec lumière blanche, rouge et bleue

Réf.: 502535
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 502535
EAN / GTIN 4058205026970
Réf. fabricant 502535
Article hors catalogue L01700 100008
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Description:

La lampe frontale rechargeable Kidled4R a été spécialement conçue pour les enfants à partir de 6 ans. Que ce soit pour lire, sur le chemin de l’école, lors de randonnées nocturnes, comme lumière de signalisation colorée ou jouet lumineux: Cette lampe polyvalente fonctionnant sur batterie séduit par ses nombreuses fonctions et détails spécialement adaptés aux enfants. La lumière blanche normale peut être réglée sur trois niveaux de luminosité à l’aide du premier interrupteur. Le deuxième interrupteur permet de choisir entre une lumière rouge et une lumière bleue, qui peuvent également clignoter, voire alterner entre les deux couleurs si vous le souhaitez. Le bandeau élastique amovible est lavable et conçu pour s’ouvrir automatiquement en cas de tension, pour plus de sécurité. La batterie lithium-ion intégrée de 3,7 V (capacité: 280 mAh) se recharge en une heure à l’aide du câble USB fourni. Un indicateur de niveau de batterie signale lorsque la batterie est rechargée. La LED atteint un maximum de 40 lm (portée lumineuse: jusqu’à 9 m), un embout en plastique aspect verre dépoli réduisant l’éblouissement. En mode économie d’énergie avec une luminosité de 5 lm, la lampe frontale offre une autonomie pouvant atteindre 18 heures. Avec la batterie incluse, la lampe ne pèse que 25 g. Le diamètre de la tête est de 3,7 cm. Le clip métallique intégré permet de fixer le casque sans bandeau, par exemple sur un cartable, un sac à dos ou des vêtements. La lampe frontale peut être réglée pour s’éteindre automatiquement après 20 minutes. Conforme aux normes CE et CPSIA. Poids avec batterie: 25 g. Diamètre de la tête: 37 mm. Matériau boîtier: Plastique. fonctions d’éclairage: Faible puissance, puissance, clignotement. Température de couleur: 6000 à 6500 K. Interrupteur: Commutateur frontal. Livraison: Kidled4R, câble USB. Classe de protection: IPX4.