Linterna frontal recargable para niños con luz blanca, roja y azul

Número de artículo: 502535
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 502535
EAN / GTIN 4058205026970
Número del fabricante 502535
Número L L01700 100008
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Descriere:

Lampa frontală reîncărcabilă Kidled4R a fost special concepută pentru copii cu vârsta de peste 6 ani. Fie că este vorba de citit, de drumul spre școală, de drumeții nocturne, de lumină de semnalizare colorată sau de jucărie luminoasă: Lampa versatilă, alimentată cu baterii, impresionează prin numeroasele funcții și detalii specifice pentru copii. Lumina albă normală poate fi reglată pe trei niveluri de luminozitate cu ajutorul primului comutator. Al doilea comutator permite alegerea între lumina roșie și cea albastră, care poate clipi suplimentar, la cerere chiar și alternativ în ambele culori. Banda elastică detașabilă pentru frunte este lavabilă și concepută astfel încât să se deschidă automat în cazul unei solicitări excesive, pentru siguranță. Bateria litiu-ion integrată cu 3,7 V (capacitate: 280 mAh) se poate reîncărca în decurs de o oră cu ajutorul cablului USB furnizat. Un indicator al stării bateriei arată când bateria este reîncărcată. LED-ul atinge maximum 40 lm (rază de lumină: până la 9 m), un capac din plastic cu aspect de sticlă mată reducând efectul de orbire. În modul de economisire a energiei, cu o luminozitate de 5 lm, lanterna frontală are o autonomie de până la 18 de ore. Inclusiv bateria, lanterna cântărește doar 25 g. Diametrul capului este de 3,7 cm. Clipul metalic integrat permite fixarea fără bandă frontală, de exemplu pe ghiozdan, rucsac sau haine. Lampa frontală poate fi setată astfel încât să se oprească automat după 20 de minute. Conform cu CE și CPSIA. Greutate cu acumulator: 25 g. Diametrul capului: 37 mm. Material carcasă: Plastic. Funcții de iluminare: Putere redusă, Putere, Intermitent. Temperatură de culoare: 6000 până la 6500 K. Comutator: Comutator frontal. Domeniul de aplicare a livrării: Kidled4R, cablu USB. Clasă de protecție: IPX4.