Corrimano per scala a piattaforma accesso unilaterale 4-6 gradini

Codice art.: 50109
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Lunghezza corrimano 1.316 mm
Larghezza corrimano 649 mm
Per numero di gradini 6
Materiale alluminio
Tipo di prodotto Corrimano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 50109
EAN / GTIN 4031405501096
Codice del produttore 050109
Numero-L L90110 54
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per scale a podio può essere camminato su un lato
  • Per l'auto-assemblaggio sul lato sinistro o destro della salita

Proprietà:

  • Larghezza: 649 mm
  • Diametro: 35 mm
  • Lunghezza: 1316 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo