Držalo za stopnice na ploščadi enostranski dostop 4-6 stopnic

Št. art.: 50109
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Dolžina oprijemala 1.316 mm
Širina oprijemala 649 mm
Za število stopnic 6
Material aluminij
Vrsta izdelka oprijemalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 50109
EAN/GTIN 4031405501096
Številka proizvajalca 050109
L-število L90110 54
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Primerno za stopničke po stopnicah se lahko hodi na eni strani
  • Za samomontažo na levi ali desni strani vzpona

Lastnosti:

  • Širina: 649 mm
  • Premer: 35 mm
  • Dolžina: 1316 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem