Main courante pour escalier à palier accessible d'un côté 4-6 marches

Réf.: 50109
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Longueur main courante 1 316 mm
Largeur main courante 649 mm
Pour nombre de marches 6
Matériau aluminium
Type de produit mains courantes

Identification et classification

Référence article 50109
EAN / GTIN 4031405501096
Réf. fabricant 050109
Article hors catalogue L90110 54
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Convient pour les escaliers sur podium peut être marché d'un côté
  • Pour auto-assemblage à gauche ou à droite de la montée

Caractéristique(s):

  • Largeur: 649 mm
  • Diamètre: 35 mm
  • Longueur : 1316 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter avec un outil