• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handlauf für Podesttreppe einseitig begehbar 4-6-stufig

Artikel-Nr.: 50109
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Länge Handlauf 1 316 mm
Breite Handlauf 649 mm
für Stufenanzahl 6
Material Aluminium
Produktart Handlauf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50109
EAN / GTIN 4031405501096
Herstellernummer 050109
L-Nummer L90110 54
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Podesttreppen einseitig begehbar
  • Zur Selbstmontage links oder rechts am Aufstieg

Merkmal:

  • Breite: 649 mm
  • Durchmesser: 35 mm
  • Länge: 1316 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren