• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

M18FROS125-0B Levigatrice rotorbitale a batteria

Codice art.: 4933498253
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4933498253
EAN / GTIN 4058546521226
Codice del produttore 4933498253
Numero-L L01870 118571
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La smerigliatrice a batteria M18 FUEL™ ha un’orbita di 2,5 mm con 12.000 giri/min, che consente una rimozione rapida ed efficiente di 220 g di materiale per carica di una batteria M18™ da 5,0 Ah
  • Dotato della tecnologia VacLink, che consente all’utensile di accendere e spegnere i sistemi di aspirazione MILWAUKEE® compatibili tramite Bluetooth®
  • Dotato del nostro adattatore di aspirazione DEK26, che si adatta direttamente a tutti gli aspiratori MILWAUKEE®. Con una capacità di aspirazione della polvere del 95%
  • I bassi valori di vibrazione fino a 6,63 ms² consentono all’utente di levigare in modo sicuro più a lungo
  • Il potente motore fornisce da 6000 a 12000 corse di levigatura al minuto con un percorso di 2,5 mm e offre la possibilità di scegliere tra cinque livelli di velocità per impostare la velocità corretta per la levigatura di diversi materiali
  • Ergonomia e presa migliorate per un maggiore comfort dell’utente durante i lavori di levigatura prolungati con un peso ridotto di soli 1,45 kg
  • Il platorello universale con chiusura a strappo consente una facile sostituzione dei platorelli
  • Il DNA della nostra piattaforma FUEL™ ridefinisce l’equilibrio delle tecnologie wireless. Il motore POWERSTATE™ brushless di MILWAUKEE®, la batteria REDLITHIUM™ e l’intelligenza elettronica REDLINK PLUS™ garantiscono prestazioni, autonomia e durata eccezionali
  • Sistema di batteria flessibile: Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.

Proprietà:

  • Batteria: Li-ion
  • Numero di batterie ricaricabili incluse: 0
  • Consegnato in: Werkzeugtasche mit Inhalt
  • Impostazioni velocità: 5
  • Peso con batteria: 2,2 (M18 B5) kg
  • Numero di giri a vuoto: 12000 min-1
  • Dimensioni del platorello / della carta abrasiva: 127 mm
  • Diametro circuito oscillante: 2,38 mm
  • Numero di oscillazioni: 6000 - 12000 min-1
  • Tensione: 18 V

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, borsa porta attrezzi