• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

M18FROS125-0B akumulátorové excentrické brusky

Artiklové číslo: 4933498253
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
Katalogové číslo 4933498253
EAN / GTIN 4058546521226
Číslo výrobce 4933498253
L-číslo L01870 118571
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Akumulátorová bruska M18 FUEL™ má 2,5 mm oběžný kruh s 12 000 otáčkami za minutu, což umožňuje rychlý a efektivní úběr 220 g materiálu na jedno nabití akumulátoru M18™ 5,0 Ah
  • Vybavena technologií VacLink, která umožňuje zapnutí a vypnutí kompatibilních odsávacích systémů MILWAUKEE® prostřednictvím Bluetooth®.
  • Vybaveno naším sacím adaptérem DEK26, který se připojuje přímo ke všem odsávačům prachu MILWAUKEE®. S výkonem odsávání prachu 95
  • Nízká úroveň vibrací do 6,63 ms² umožňuje uživateli bezpečně brousit po delší dobu
  • Výkonný motor poskytuje 6000 až 12000 brusných úderů za minutu s oběžnou dráhou 2,5 mm a nabízí možnost volby mezi pěti stupni rychlosti pro nastavení správné rychlosti pro broušení různých materiálů
  • Vylepšená ergonomie a úchop pro větší pohodlí uživatele při dlouhém broušení při nízké hmotnosti pouhých 1,45 kg
  • Univerzální brusný kotouč na suchý zip umožňuje snadnou výměnu brusných kotoučů
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnost
  • Flexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodaných baterií: 0
  • Doručeno do: Werkzeugtasche mit Inhalt
  • Nastavení rychlosti: 5
  • hmotnost s akumulátorový článek: 2,2 (M18 B5) kg
  • Volnoběžné otáčky: 12000 min-1
  • brusný talíř / velikost brusného papíru: 127 mm
  • Průměr oscilačního obvodu: 2,38 mm
  • Počet oscilací: 6000–12000 min–1
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

Neobsahuje baterie, Neobsahuje nabíječku, Taška na nářadí