• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FROS125-0B Akku-Exzenterschleifer

Artikel-Nr.: 4933498253
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498253
EAN / GTIN 4058546521226
Herstellernummer 4933498253
L-Nummer L01870 118571
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der M18 FUEL™ Akku-Schleifer hat einen 2.5 mm Orbit mit 12.000 U/min, was eine schnelle und effiziente Abtragsleistung von 220 g Material pro Ladung eines M18™ 5.0 Ah Akkus ermöglicht
  • Ausgestattet mit der VacLink-Technologie, mit der das Gerät kompatible MILWAUKEE®-Absaugsysteme über Bluetooth® ein- und ausschalten kann
  • Ausgestattet mit unserem DEK26-Saugadapter, der direkt an alle MILWAUKEE®-Staubabsauger passt. Mit einer Staubabsaugleistung von 95%
  • Niedrige Vibrationswerte von bis zu 6.63 ms² ermöglichen es dem Anwender, länger sicher zu schleifen
  • Der leistungsstarke Motor liefert 6000 bis 12000 Schleifhübe pro Minute mit einer 2.5-mm-Umlaufbahn und bietet die Möglichkeit, zwischen fünf Geschwindigkeitsstufen zu wählen, um die richtige Geschwindigkeit für das Schleifen verschiedener Materialien einzustellen
  • Verbesserte Ergonomie und Griffigkeit für mehr Anwenderkomfort bei langen Schleifarbeiten bei einem geringen Gewicht von nur 1.45 kg
  • Universeller Klett-Schleifteller ermöglicht einfaches Auswechseln der Schleifteller
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Geliefert in: Werkzeugtasche
  • Geschwindigkeitseinstellungen: 5
  • Gewicht mit Akku: 2.2 (M18 B5) kg
  • Leerlaufdrehzahl: 12000 min-1
  • Schleifteller- / Schleifpapiergröße: 127 mm
  • Schwingkreisdurchmesser: 2.38 mm
  • Schwingzahl: 6000 - 12000 min-1
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, Werkzeugtasche

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb