M18FROS125-0B akumulátorové excentrické brúsky

Č. pol.: 4933498253
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 4933498253
EAN/GTIN 4058546521226
Číslo výrobcu 4933498253
Číslo L L01870 118571
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Akumulátorová brúska M18 FUEL™ má 2,5 mm obežný kotúč s 12 000 otáčkami za minútu, čo umožňuje rýchly a efektívny úber 220 g materiálu na jedno nabitie akumulátora M18™ 5,0 Ah
  • Vybavená technológiou VacLink, ktorá umožňuje zapínanie a vypínanie kompatibilných odsávacích systémov MILWAUKEE® prostredníctvom Bluetooth®
  • Vybavený naším odsávacím adaptérom DEK26, ktorý sa montuje priamo na všetky vysávače MILWAUKEE® S výkonom odsávania prachu 95
  • Nízka úroveň vibrácií do 6,63 ms² umožňuje používateľovi dlhšie bezpečne brúsiť
  • Výkonný motor poskytuje 6000 až 12 000 brúsnych úderov za minútu s obežnou dráhou 2,5 mm a ponúka možnosť výberu medzi piatimi úrovňami rýchlosti na nastavenie správnej rýchlosti pre brúsenie rôznych materiálov
  • Vylepšená ergonómia a úchop pre väčšie pohodlie používateľa počas dlhého brúsenia pri nízkej hmotnosti len 1,45 kg
  • Univerzálny brúsny kotúč so suchým zipsom umožňuje jednoduchú výmenu brúsnych kotúčov
  • DNA našej platformy FUEL™ nanovo definuje rovnováhu bezdrôtových technológií. ELEKTROMOTOR MILWAUKEE® POWERSTATE™, elektronická inteligencia REDLITHIUM™ akumulátor a REDLINK PLUS™ poskytujú vynikajúci výkon, doba chodu a odolnosť
  • Flexibilný systém batérií: Funguje so všetkými batériami MILWAUKEE® M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Počet dodávaných batérií: 0
  • Dodáva sa v.: Taška na náradie
  • Nastavenia rýchlosti: 5
  • hmotnosť s akumulátor: 2,2 (M18 B5) kg
  • Počet otáčok na voľnobeh: 12000 min-1
  • brúsny tanier / veľkosť brúsneho papiera: 127 mm
  • Priemer oscilačného obvodu: 2,38 mm
  • Miera kmitania: 6000 - 12000 min-1
  • Napätie: 18 V

Rozsah dodávky:

Neobsahuje batérie, Neobsahuje nabíjačku, Taška na náradie

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka