• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

M18 RLOHVG300-501C /LASER ROTANTI

Codice art.: 4933493194
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4933493194
EAN / GTIN 4058546480653
Codice del produttore 4933493194
Numero-L L01870 118102
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Progettato per lavori in interni ed esterni, per l'uso a lunga distanza
  • Centraggio automatico one-touch per l'allineamento a lunga distanza
  • Diodo laser verde ad alta intensità per la massima visibilità, fino a 4 volte migliore rispetto ai laser rossi
  • Frontalini regolabili per evitare riflessi laser
  • Progettato per condizioni di costruzione difficili, certificato IP66 e resistente a cadute fino a 1,5 m.
  • gamma di autolivellamento ±5 per una configurazione rapida e precisa
  • Area di lavoro di 300 metri con rilevatore (RD300G), ottimizzata per le applicazioni a lunga distanza
  • Schermo del rilevatore di facile lettura, display retroilluminato per una chiara visibilità all'interno o all'esterno
  • Il rilevatore RD300G con telecomando incorporato consente di regolare il laser a distanza
  • Allarme con notifica dell'utente quando il laser è stato spostato o attivato
  • Oltre 32 ore di durata della batteria con la batteria M18 B5
  • Precisione di ±1,6 mm a 30 m per un'elevata precisione in cantiere
  • ONE-KEY™ Locating fornisce una rete di localizzazione gratuita basata su cloud e una piattaforma di gestione dell'inventario per gli strumenti. ONE-KEY™ è dotato anche di una funzione di blocco. La funzione di reporting fornisce un registro completo dell'attività dell'utensile e della precisione
  • 100% compatibile con la gamma di prodotti MILWAUKEE®-M18™.

Proprietà:

  • Autolivellamento: +/- 5 gradi
  • Serraggio: 18 V

Fornitura:

1 batteria M18 B5, caricabatterie M12-18 C, custodia per il trasporto, 1 RD300G, terminale rilevatore, 2 batterie AA

Download & documenti

Prodotti correlati