M18 RLOHVG300-501C /LASER ROTANTI

Número de artículo: 4933493194
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 5 Ah
Duración de funcionamiento 32 h
Clase de protección IP: IP66
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Alcance mínimo 0 m
Alcance máximo 300 m
Precisión 1,6 mm
Intervalo de nivelación, Autonivelación 5 grados
Tiempo de nivelado 10 s
Rosca, Con rosca para trípode 5/8 pul
Tipo de producto Láser giratorio
Clase de láser Clase 2
Modelo Con receptor
Características Autonivelación; Con rosca para trípode
Interfaz Conexión de app

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933493194
EAN / GTIN 4058546480653
Número del fabricante 4933493194
Número L L01870 118102
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Diseñado para trabajos en interiores y exteriores, para uso a larga distancia
  • Centrado automático de un solo toque para la alineación de larga distancia
  • Diodo láser verde de alta intensidad para máxima visibilidad, hasta 4 veces mejor visibilidad que los láseres rojos
  • Placas faciales ajustables para evitar reflejos láser
  • Diseñado para condiciones de construcción difíciles, IP66 certificado y resistente a caídas de hasta 1,5 m de altura
  • ±5 rango de autonivelación para una configuración rápida y precisa
  • Área de trabajo de 300 metros con detector (RD300G), optimizada para aplicaciones de larga distancia
  • Pantalla de detección fácil de leer, pantalla retroiluminada para una visibilidad clara en interiores o exteriores
  • El detector RD300G con mando a distancia incorporado le permite ajustar el láser a distancia
  • Alarma con notificación del usuario cuando el láser se ha movido o activado
  • Más de 32 horas de duración de la batería con la batería M18 B5
  • Precisión de ±1,6 mm a 30 m para una alta precisión en el lugar de trabajo
  • ONE-KEY™ Locating proporciona una red de ubicación gratuita basada en la nube y una plataforma de gestión de inventario para herramientas. ONE-KEY™ también tiene una función de bloqueo. La función de informes proporciona un registro completo de la actividad y la precisión de la herramienta
  • Sistema compatible al 100% con el programa de productos Milwaukee® M18™.

Característica:

  • Autonivelación: +/- 5 grados
  • Tensión: 18 V

Volumen de suministro:

1 x paquete de baterías M18 B5, M12-18 C cargador, maleta de transporte, 1x RD300G, terminal de detector, 2 x AA pila

Productos adecuados