{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
| Doba provozu | 32 h | |
| Typ krytí IP | IP66 | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Dosah minimální | 0 m | |
| Dosah maximální | 300 m | |
| Přesnost | 1,6 mm | |
| Rozsah vyrovnávání, Samonivelace | 5 stupeň | |
| Doba vyrovnávání | 10 s | |
| Závit, Se závitem pro stativ | 5/8 palec | |
| Druh produktu | Rotační laser | |
| Třída laseru | Třída 2 | |
| Provedení | S přijímačem | |
| Vlastnosti | Samonivelace; Se závitem pro stativ | |
| Rozhraní | Připojení k aplikaci |
| Katalogové číslo | 4933493194 | |
| EAN / GTIN | 4058546480653 | |
| Číslo výrobce | 4933493194 | |
| L-číslo | L01870 118102 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |