• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

M18RLOHVG300-501C Rotationslaser

Artikel-Nr.: 4933493194
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4933493194
EAN / GTIN 4058546480653
Herstellernummer 4933493194
L-Nummer L01870 118102
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Konzipiert für Arbeiten im Innen- und Außenbereich, für Langstreckeneinsätze
  • Automatische Zentrierung mit einem Tastendruck, für die Ausrichtung über große Entfernungen
  • Grüne Laserdiode mit hoher Intensität für maximale Sichtbarkeit, bis zu 4x bessere Sichtbarkeit als bei roten Lasern
  • Einstellbare Abdeckblenden zur Vermeidung von Laserreflexionen
  • Entwickelt für raue Baustellenbedingungen, IP66-zertifiziert und widersteht Stürzen aus bis zu 1,5 m Höhe
  • ±5 Selbstnivellierbereich für schnelles und genaues Einrichten
  • 300 Meter Arbeitsbereich mit Detektor (RD300G), optimiert für Anwendungen auf große Entfernung
  • Leicht ablesbarer Detektorbildschirm, hintergrundbeleuchtetes Display für klare Sichtbarkeit, ob im Innen- oder Außenbereich
  • Der RD300G-Detektor mit integrierter Fernbedienung ermöglicht die Einstellung des Lasers aus der Entfernung
  • Alarm mit Benachrichtigung des Anwenders, wenn der Laser bewegt oder angestoßen wurde
  • Über 32 Stunden Laufzeit mit M18 B5-Akku
  • Genauigkeit von ±1,6 mm bei 30 m für hohe Präzision auf der Baustelle
  • ONE-KEY™ Ortung bietet ein kostenloses Cloud-basiertes Ortungs-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Werkzeuge. ONE-KEY™ verfügt auch über eine Sperrfunktion. Die Berichtsfunktion liefert ein vollständiges Protokoll der Werkzeugaktivität und -genauigkeit
  • 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Selbstnivellierung: +/- 5 Grad
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

1 x M18 B5 Akku-Pack, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer, 1x RD300G, Detektor-Klemme, 2 x AA Batterie

Passende Produkte