• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lucidatrice per batterie M18FROP21-0X.

Codice art.: 4933478836
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Lucidatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933478836
EAN / GTIN 4058546361181
Codice del produttore 4933478836
Numero-L L00800 3881
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fornisce le medesime prestazioni delle levigatrici rotorbitali a filo 8 impostazioni di velocità (2.400 - 4.500 giri/min) per massimo controllo e finiture precise Orbita da 21mm per una lucidatura veloce ed efficiente, senza ologrammi Ampia impugnatura gommata sulla parte anteriore, per massimo comfort specialmente nell'utilizzo in verticale La funzione di utilizzo continuo assicura massimo comfort e riduce la fatica durante lucidature prolungate L'alloggiamento batteria ruotato di 90° previene possibili contatti tra l'utensile e la carrozzeria e permette di stoccare l'utensile sia in verticale, che in orizzontale Funzione di blocco per prevenire l'avvio accidentale dell'utensile Schermo antipolvere rimovibile per prevenire l'ingresso dei detriti, prolungando la vita utile La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di alimentazione: M18
  • Con tecnologia: Fuel
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Velocità a vuoto [min_1]: 2400 - 4500
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: tampone di lucidatura da 150 mm, filtro antipolvere

Fornitura:

Batterie non incluse, caricabatterie non incluso, HD Box, piatto lucidante da 150 mm, filtro antipolvere

Prodotti correlati