Şlefuitor orbital cu acumulatori M18FROP21-0X

Cod articol: 4933478836
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Polizor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933478836
EAN / GTIN 4058546361181
Număr producător 4933478836
L-Număr L00800 3881

Descriere

Descriere:

  • Control al vitezei în 8 trepte pentru un control maxim și cele mai bune rezultate de lustruire
  • Tavă pentru baterii rotită la 90°
  • Mâner frontal mare și ergonomic
  • Oferă performanțe comparabile cu cele ale polizoarelor excentrice cu fir pentru lustruire, precum și pentru lucrări grele de corecție
  • Control al vitezei în 8 trepte pentru un control maxim și cele mai bune rezultate de lustruire
  • Funcție orbitală de 21 mm pentru o lustruire rapidă și eficientă și o lustruire fără holograme
  • Mâner frontal mare și ergonomic pentru o manevrare ușoară și confortabilă, în special atunci când lucrați pe verticală
  • Funcția de blocare permite o utilizare confortabilă și mai puțin obositoare în timpul lustruirii prelungite
  • Tavă pentru baterii rotită la 90° cu o distanță de peste 50 mm pentru a evita punctele de contact cu vopseaua și pentru a depozita unealta în poziție orizontală sau verticală
  • Funcție Line-lock-out pentru a preveni pornirea automată
  • Capacul de praf detașabil previne pătrunderea murdăriei și prelungește durata de viață a motorului
  • Platforma FUEL™ este concepută pentru cei mai exigenți utilizatori
  • Tehnologia oferă o putere maximă și combină trei componente centrale - motorul fără perii POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și sistemul electronic REDLINK PLUS™
  • Prin coordonarea optimă a acestor trei tehnologii MILWAUKEE®, obținem cea mai înaltă performanță cu cea mai mare durabilitate posibilă
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Fără baterii incluse
  • Baterie: Li-ion
  • Sistem de baterii: M18
  • Pe tehnologie: Fuel
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Cărcător inclus: Nu este inclus nici un încărcător
  • Viteza fără sarcină [min_1]: 2400 - 4500
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: Tampon de lustruire de 150 mm, filtru de praf

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii