M18FROP21-0X AKUMULÁTOROVÁ LEŠTIČKA

Č. pol.: 4933478836
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Leštička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4933478836
EAN/GTIN 4058546361181
Číslo výrobcu 4933478836
Číslo L L00800 3881

Popis

Popis:

  • Osmistupňová regulace otáček pro maximální kontrolu a nejlepší výsledky leštění
  • Zásobník na baterie otočený o 90°
  • Velká ergonomická přední rukojeť
  • Nabízí srovnatelný výkon s kabelovými excentrickými leštičkami pro leštění i těžké korekční práce
  • Osmistupňová regulace otáček pro maximální kontrolu a nejlepší výsledky leštění
  • Orbitální funkce 21 mm pro rychlé a efektivní leštění a leštění bez hologramů
  • Velká ergonomická přední rukojeť pro snadnou a pohodlnou manipulaci, zejména při vertikální práci
  • Funkce aretace umožňuje pohodlné a méně namáhavé používání při delším leštění
  • Zásobník na baterie otočný o 90° s odstupem více než 50 mm, aby se zamezilo kontaktním místům s lakem a aby bylo možné nářadí uložit ve vodorovné nebo svislé poloze
  • Funkce blokování vedení pro zabránění automatického spuštění
  • Odnímatelný protiprachový kryt zabraňuje vnikání nečistot a prodlužuje životnost motoru
  • Platforma FUEL™ je určena pro nejnáročnější uživatele
  • Tato technologie poskytuje maximální výkon a kombinuje tři ústřední stavební prvky - bezkartáčový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a elektroniku REDLINK PLUS™
  • Optimální koordinací těchto tří technologií MILWAUKEE® dosahujeme nejvyššího výkonu s nejvyšší možnou životností
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M18
  • Podle technologie: Palivová
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 2400 - 4500
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: Leštící kotouč 150 mm, prachový filtr

Vhodné výrobky

Príslušenstvo