Opis:
- 8-stopenjski nadzor hitrosti za največji nadzor in najboljše rezultate poliranja
- Za 90° obrnjen pladenj za baterijo
- Velik ergonomski sprednji ročaj
- Ponuja primerljivo zmogljivost z ekscentričnimi polirnimi stroji z napeljavo za poliranje in tudi za težka korekcijska dela
- 8-stopenjski nadzor hitrosti za največji nadzor in najboljše rezultate poliranja
- 21 mm orbitalna funkcija za hitro in učinkovito poliranje ter poliranje brez hologramov
- Velik ergonomski sprednji ročaj za enostavno in udobno rokovanje, zlasti pri delu v navpični legi
- Funkcija Lock-on omogoča udobno in manj naporno uporabo med dolgotrajnim poliranjem
- Pladenj za baterije, ki ga je mogoče obrniti za 90° z razdaljo več kot 50 mm, da se izognete stičnim točkam z lakom in orodje shranite v vodoravnem ali navpičnem položaju
- Funkcija izklopa linije za preprečevanje samodejnega zagona
- Snemljiv pokrov proti prahu preprečuje vdor umazanije in podaljšuje življenjsko dobo motorja
- Platforma FUEL™ je zasnovana za najzahtevnejše uporabnike
- Tehnologija zagotavlja največjo moč in združuje tri osrednje gradnike - brezkrtačni motor POWERSTATE™, baterijo REDLITHIUM™ in elektroniko REDLINK PLUS™
- Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE® dosežemo najvišjo zmogljivost z največjo možno vzdržljivostjo
- 100-odstotno sistemsko združljiv z izdelki MILWAUKEE®-M18™
Lastnosti:
- Vključena baterija: Ni priloženih baterij
- Baterija: Li-ion
- Baterijski sistem: M18
- Technologija: Gorivo
- Dodana: HD Box
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 3,3 (M18 B5)
- Vključen polnilnik: Polnilnik ni priložen
- Prehodnost brez obremenitve [min_1]: 2400 - 4500
- Napetost [V]: 18
- Standardna oprema: 150 mm polirna ploščica, prašni filter
Obseg dobave:
Baterije niso vključene v dobavo, polnilnik ni vključen v dobavo, HD Box, 150 mm polirna plošča, prah filter