Scalpello largo SDS+ 250X40 mm slitta

Codice art.: 4932478264
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932478264
EAN / GTIN 4058546344412
Codice del produttore 4932478264
Numero-L L01860 153
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fino a 2 volte più duraturi rispetto agli scalpelli standard
  • Autoaffilante, massima performance più a lungo
  • Massima superficie di lavoro, maggior produttività, maggior rimozione
  • Estremità retificata
  • Più affilato più veloce ed evita gli inceppamenti
  • Made in Germany

Proprietà:

  • Lunghezza [mm]: 250
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: SDS-Plus Sledge scalpelli larghi autoaffilanti 250 x 40 mm - 1pc