Široko dleta SDS-Plus 250x40mm SLEDGE

Št. art.: 4932478264
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4932478264
EAN/GTIN 4058546344412
Številka proizvajalca 4932478264
L-število L01860 153
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Do 2-krat daljša življenjska doba v primerjavi s standardnimi dletom
  • Samodejno ostrenje konice dleta
  • Izredno dolga delovna dolžina za večje odstranjevanje materiala
  • Zabrušena konica dleta ostane dlje ostra in zmanjšuje zatikanje
  • Narejeno v Nemčiji

Lastnosti:

  • Dolžina [mm]: 250
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: SDS-Plus Sledge široka dleta samoostrilna 250 x 40 mm - 1 kos