Burin large SDS+ 250X40 mm sledge

Réf.: 4932478264
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article 4932478264
EAN / GTIN 4058546344412
Réf. fabricant 4932478264
Article hors catalogue L01860 153
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • une durée de vie 2 fois plus longue comparé à un burin standard
  • Pointe auto-affutante
  • Longueur de travail extra longue pour plus d'enlèvement de matière
  • La pointe réaffûtée reste affutée plus longtemps et évite le coincement
  • Fabriqués en ALLEMAGNE

Caractéristique(s):

  • Longueur [mm] : 250
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SDS-Plus Sledge wide chisels self sharpening 250 x 40 mm - 1pc