Široký sekáč SDS-Plus 250x40mm SLEDGE

Č. pol.: 4932478264
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932478264
EAN/GTIN 4058546344412
Číslo výrobcu 4932478264
Číslo L L01500 2

Popis

Popis:

  • Až 2x delší životnost ve srovnání se standardními sekáči
  • Samobrousný hrot sekáče
  • Extrémně dlouhá pracovní délka pro větší úběr materiálu
  • Broušený hrot sekáče zůstává déle ostrý a omezuje zasekávání
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 250
  • Obsah balení: 1
  • Varianta produktu: SDS-Plus Sledge široká dláta samoostřící 250 x 40 mm - 1ks