• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino a cambio rapido M12BDDX-CK fixtec

Codice art.: 4932430444
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Attacco per avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932430444
EAN / GTIN 4002395381050
Codice del produttore 4932430444
Numero-L L01870 100377
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per l'uso con l'attacco a vite angolare M12 BDDX-RAA
  • Ideale per applicazioni in serie che richiedono una preforatura (ad es
  • la posa di tavole da giardino): la punta da 25 mm può rimanere nel supporto con il mandrino montato
  • Quando il foro è fatto, è sufficiente rimuovere il mandrino e la vite
  • Non c'è più bisogno di 2 utensili
  • Permette all'utente di tenere una punta di cacciavite da 25 mm nella ricezione anche quando il mandrino è montato

Proprietà:

  • Larghezza [mm]: 113
  • Peso [kg]: 0,255
  • Lunghezza [mm]: 197
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: M12 BDDX - CK - 1 pz