• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BDDX-CK Schnellwechselbohrfutter FIXTEC

Artikel-Nr.: 4932430444
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubervorsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932430444
EAN / GTIN 4002395381050
Herstellernummer 4932430444
L-Nummer L01870 100377
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für den Einsatz mit dem M12 BDDX-RAA Winkelschraub-Vorsatz
  • Ideal für Serienanwendungen, bei denen vorgebohrt werden muss (z.B
  • Verlegung von Terassendielen): 25 mm Bit kann in der Aufnahme verbleiben bei aufgestecktem Bohrfutter
  • Wenn das Loch gebohrt ist, einfach das Bohrfutter abnehmen und schrauben
  • Keine 2 Geräte mehr nötig
  • Allows user to keep a 25 mm screwdriving bit in the reception even when the chuck is fitted.

Merkmal:

  • Breite [mm]: 113
  • Gewicht [kg]: 0.255
  • Länge [mm]: 197
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: M12 BDDX - CK - 1 pc

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb