Mandrin de perçage à changement rapide M12BDDX-CK fixtec

Réf.: 4932430444
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Adaptateur pour visseuses

Identification et classification

Référence article 4932430444
EAN / GTIN 4002395381050
Réf. fabricant 4932430444
Article hors catalogue L01870 100377
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Convient à l'utilisation de la vis d'angle M12 BDDX-RAA
  • Idéal pour les applications en série où un pré-perçage est nécessaire (par exemple, la pose de planches de terrasse) : la mèche de 25 mm peut rester dans le support avec le mandrin de perçage monté
  • Une fois le trou percé, il suffit de retirer le mandrin et la vis
  • Plus besoin de 2 outils
  • Permet à l'utilisateur de conserver un embout de vissage de 25 mm dans la réception même lorsque le mandrin est monté

Caractéristique(s):

  • Largeur [mm] : 113
  • Poids [kg] : 0.255
  • Longueur [mm] : 197
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : M12 BDDX - CK - 1 pc
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
Connectez-vous