• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

M12BDDX-CK RYCHLOUPÍNACÍ VRTACÍ RIV. FIXTEC

Artiklové číslo: 4932430444
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
Druh produktu Šroubovací nástavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932430444
EAN / GTIN 4002395381050
Číslo výrobce 4932430444
L-číslo L01870 100377
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vhodné pro použití s úhlovým šroubovým nástavcem M12 BDDX-RAA
  • Ideální pro sériové aplikace, kde je vyžadováno předvrtání (např
  • pokládka palubkových desek): 25 mm vrták může zůstat v držáku s nasazeným sklíčidlem
  • Po vyvrtání otvoru jednoduše vyjměte sklíčidlo a šroub
  • Nejsou potřeba 2 nástroje
  • Umožňuje uživateli ponechat 25mm šroubovací bit v příjmu i při nasazeném sklíčidle...

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 113
  • Hmotnost [kg]: 0,255
  • Délka [mm]: 197
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: M12 BDDX - CK - 1 ks