Video endoskopi brez sonde F1100

Št. art.: 492923 F1100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 55

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 55
Prikazovalnik Zaslon na dotik
Format posnetka JPEG / AVI (30fps)
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Velikost prikazovalnika 7 col
Ločljivost prikazovalnika 640 × 480 px
Fokusirana globinska ostrina 16 – 60 mm
Delovna temperatura 0 °C - 40 °C
Vrsta izdelka Endoskop
Stikalo za vklop-izklop Da

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 492923 F1100
EAN/GTIN 4062406684471

Opis

Izvedba:

Video endoskop HOLEX z velikim LCD-prikazovalnikom za prikazovanje najmanjših podrobnosti in obsežnimi funkcijami. Senčnik nudi dodatno zaščito pred sončno svetlobo. Naprava ima dva ročaja, s katerima jo lahko zanesljivo držite. Osnovna naprava je združljiva z vsemi sondami za endoskop HOLEX, art. 492932492944.
  • Osnovna naprava s 7-colskim LCD-prikazovalnikom (6-colski slikovni izsek).
  • Način povečave; digitalna povečava v 3 stopnjah: 1,5×, 2× in 5×.
  • Možnost shranjevanja slikovnih in video posnetkov.
  • USB- in AV-izhod. Prek vgrajenega USB- in AV-izhoda lahko svoje slike in video posnetke prenesete na osebni računalnik.
  • Vgrajen Li-ionski akumulator za večkratno polnjenje za 5 ur delovanja.
  • 180° zasuk slike oz. zrcaljenje.

Prednosti:

  • Prikazovalnik na dotik z intuitivnim upravljanjem s celozaslonskim prikazom.
  • Izredno robusten in izjemno primeren za uporabo na prostem.
  • Zelo velik 6-colski slikovni izrez.
  • Slikovni izsek z adapterjem se razdeli za vzporeden prikaz za kot gledanja 0° in 90° pri uporabi sonde s premerom 6 mm.
  • Možnost komentiranja z zvočnimi posnetki. Vgrajeni mikrofon pri uporabi v video načinu omogoča komentiranje med pregledovanjem. Zamudna izdelava in povzemanje zapiskov s tem nista potrebna.
  • Slikam je mogoče dodati opombe.
  • Primerjava shranjenih slik s slikami v živo.
  • Izbrane nastavitve so pregledno prikazane na prikazovalniku.

Funkcija:

IP55: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Robusten transportni kovček, zaščiten pred vodo in prahom, SD-spominska kartica, omrežni napajalnik (AC 100 – 240 V/50 – 60 Hz), USB-podatkovni kabel, AV-kabel, čistilna garnitura. Brez sonde.

Dodatni pribor:

Sonde za endoskop art. 492932492944.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli