Videoendoskop utan sond F1100

Art-nr: 492923 F1100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
80 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 55

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 55
visning Pekskärm
inspelningsformat JPEG / AVI (30fps)
Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
Displaystorlek 7 tum
displayupplösning 640×480 px
fokuserad djupskärpa 16 – 60 mm
arbetstemperatur 0 °C - 40 °C
Produktslag Endoskop
Strömbrytare Ja

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 492923 F1100
EAN/GTIN 4062406684471

Benämning

Utförande:

HOLEX videoendoskop med stor detaljerad LCD-display och omfattande funktioner. Solskyddet ger extra skydd mot direkt solljus. Två handtag gör att apparaten kan hållas säkert. Grundenheten är kompatibel med alla HOLEX endoskopsonder nr 492932492944.
  • Grundenhet med 7 tum LCD-display (bildstorlek 6 tum).
  • Zoomläge; digital zoom i 3 steg: 1,5 ×, 2 × och 5 ×.
  • Bild- och videoupptagningar kan sparas.
  • USB- och AV-utgång. Via den inbyggda USB- och AV-utgången kan du överföra bilder och videor till en PC.
  • Inbyggd uppladdningsbart litiumjonbatteri med 5 timmars användningstid.
  • 180° bildvridning resp. spegling.

Fördel:

  • Intuitivt manövrerbar pekskärm med fullskärmsvisning.
  • Synnerligen robust och perfekt lämplig för utomhusanvändning.
  • Mycket stor bildyta, 6 tum.
  • Bildavsnitt kan med en adapter delas för parallell återgivning ur 0° och 90° vinkel om en sond ⌀ 6 mm används.
  • Kommentarmöjlighet genom ljudinspelning. Genom den inbyggda mikrofonen kan vid videodrift inspelningen kommenteras under kontrollen. Därmed bortfaller det omständliga skrivandet och sammanfattandet av anteckningar.
  • Notiser kan infogas till bilder.
  • Jämförelse av sparade bilder med live-bilder.
  • Valda inställningar visas överskådligt direkt på displayen.

Funktion:

IP55: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Robust, vatten- och dammtät transportväska, SD-minneskort, nätdel (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), USB-datakabel, AV-kabel, rengöringssats. Utan sond.

Specialtillbehör:

Endoskopsonder nr 492932492944.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar