• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Microscopio stereo con supporto per illuminazione LED3000, Modello: CAM

Codice art.: 491786 CAM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sistema ottico Tecnologia Greenough FusionsOptics™
Illuminazione Leica LED3000
Ingrandimento (n volte) 6,1 - 55
Zoom 9: 1
⌀ Campo visivo 37,7 mm
Angolo di osservazione operatore 35 grado
Luminosità luce episcopica 15.500 lx
Temperatura cromatica luce episcopica 6.500 K
Distanza di lavoro 122 mm
Profondità di campo 13,7 mm
Tipo di prodotto Microscopio stereo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491786 CAM
Produttore/persona responsabile Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio stereo Greenough per lavori ergonomici con zoom 9:1
  • Tecnologia brevettata FusionsOptics™ per immagini dettagliate e profonde.
  • Distanza di lavoro da 122 mm per lavorare comodamente al microscopio.
  • ClickStop integrati per ingrandimento di 10×, 20×, 30×, 40× e 50× nelle versioni Ivesta 3 e Ivesta 3 (C mount).
  • Ottica con correzione apocromatica.
  • Supporto per illuminazione LED3000 compreso di porta USB2. La circolina LED3000 garantisce un’illuminazione chiara e uniforme del campione con una temperatura cromatica costante e un ampio campo visivo.
  • Quattro opzioni di illuminazione disponibili (semicircolare e quadrante) per creare diversi contrasti.
  • Ampia distanza di lavoro per lavorare comodamente al microscopio anche con gli utensili.
Con telecamera CMOS da 12 MP integrata, 60 fps, attacco HDMI, 4× USB-A, controllo tramite software Enersight.

Fornitura:

Inclusi cavo di rete e telo protettivo antipolvere, senza monitor.