{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Stereomikroskop mit Beleuchtungsstativ LED3000, Typ: CAM | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Type de produit | caméras | |
| Capteur de caméra | CMOS | |
| Luminosité éclairage épiscopique | 15 500 lx | |
| Température de couleur éclairage épiscopique | 6 500 K | |
| Distance de travail | 122 mm | |
| Système optique | Greenough avec technologie FusionOptics™ | |
| Eclairage | LEICA LED3000 | |
| Interface | HDMI | |
| Angle d’observation | 35 degré | |
| Images par seconde | 60 | |
| Profondeur de foyer | 13,7 mm | |
| Grossissement (x) de | 6,1 | |
| Grossissement (x) jusqu’à | 55 | |
| Diamètre champ visuel | 37,7 mm | |
| Zoom | 9:1 | |
| Caméras | Caméra couleur CMOS 5 mégapixels |
| Référence article | 491786 CAM | |
| EAN / GTIN | 2050002128385 | |
| Fabricant/personne responsable | Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com |