{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Stereomikroskop mit Beleuchtungsstativ LED3000, Typ: CAM | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Vrsta izdelka | kamere | |
| Senzor kamere | CMOS | |
| Svetlost osvetlitve od zgoraj | 15.500 lx | |
| Barvna temperatura osvetlitve od zgoraj | 6.500 K | |
| Delovna razdalja | 122 mm | |
| Optični sistem | Greenough s tehnologijo FusionOptics™ | |
| Razsvetljava | LEICA LED3000 | |
| Vmesnik | HDMI | |
| Vpogledni kot | 35 stopinj | |
| Posnetkov na sekundo | 60 | |
| Ostrina globine | 13,7 mm | |
| Povečava (x-krat) od | 6,1 | |
| Povečava (x-krat) do | 55 | |
| Premer vidnega polja | 37,7 mm | |
| Povečava | 9:1 | |
| Kamere | CMOS barvna kamera s 5 mio. svetlobnih točk |
| Številka izdelka | 491786 CAM | |
| EAN/GTIN | 2050002128385 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com |