Microscop stereo cu stativ pentru iluminare LED3000, Tip: CAM

Cod articol.: 491786 CAM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Stereomikroskop mit Beleuchtungsstativ LED3000, Typ: CAM
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip produs Camere
Senzor de cameră CMOS
Luminozitate lumină directă (episcopică) 15.500 lx
Temperatură de culoare lumină directă (episcopică) 6.500 K
Distanţă de lucru 122 mm
Sistem optic Greenough cu tehnologie FusionOptics™
Iluminare LEICA LED3000
Interfaţă HDMI
Unghi de observare 35 grad
Imagini pe secundă 60
Adâncimea de focalizare 13,7 mm
Grosisment (× ori) de la 6,1
Grosisment (× ori) până la 55
Diametru câmp vizual 37,7 mm
Zoom 9:1
Cameră Cameră color CMOS 5 megapixeli

Identificare și clasificare

Cod articol 491786 CAM
EAN / GTIN 2050002128385
Producător/responsabil Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descriere

Execuţie:

Microscop stereo Greenough pentru lucrări ergonomice cu zoom 9:1
  • Tehnologia patentată FusionOptics™ pentru imagini clare și detaliate.
  • Distanţă de lucru de 122 mm pentru lucrări comode la microscop.
  • Clickstop-uri integrate la 10×, 20×, 30×, 40× și la 50× la versiunile Ivesta 3 și Ivesta 3 (C-Mount).
  • Optică corectată apocromatic.
  • Stativ iluminare LED3000 cu port USB2. Lampa inelară LED3000 generează o iluminare luminoasă şi uniformă a eşantionului cu o temperatură contrastantă a culorii şi un câmp vizual larg.
  • Sunt disponibile patru opţiuni de iluminare (semicerc şi cvadrat) pentru contraste diferite.
  • Lucru confortabil sub microscop, chiar și cu scule, datorită distanței mari de lucru.
Cu cameră CMOS integrată de 12 MP, 60 fps, conexiune HDMI, 4 × USB-A, operare prin software Enersight.

Livrare:

Cu cablu de alimentare și capac de protecție împotriva prafului, fără monitor.