Raschietto lama per sega a sciabola 127 mm

Codice art.: 49005455
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
Tipo di prodotto Lama per seghe alternative
Numero di lame 1 pz.
Materiale scheda Bimetallo (BiM)
Lunghezza 127 mm
Gruppo di materiali multimateriale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 49005455
EAN / GTIN 045242293421
Codice del produttore 49005455
Numero-L L01850 2355
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lame specifiche per Milwaukee C12 HZ e M12 CHZ
  • Costruzione bi-metallica per una maggiore durata dei denti
  • Particolare disegno denti per tagli veloci e aggressivi
  • Corpo lama spesso per una maggiore resistenza
  • Lama da 75mm: per la rimozione adesivi in silicone, gesso, vernice e ruggine
  • Lama a base larga da 125mm: per la rimozione di colla, silicone, mastice, vinile, ruggine, vernice e carta da parati
  • Lama rimozione: per la rimozione delle fughe, malta o adesivo

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Raschietto 125 mm - 1 pz