SAVNING SAVKLINGE skraber 125mm-1stk

Art.-nr.: 49005455
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Bajonetsavklinge
Antal savklinger 1 stk.
Materiale, blad bimetal (BiM)
Længde 127 mm
Materialegruppe multimateriale

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 49005455
EAN/GTIN 045242293421
Producentnummer 49005455
L-nummer L01850 2355
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Specielt udviklede savklinger til brug med den 12 V HACKZALL® akku-kompaktsav
  • Bi-metal-tænder for lang levetid og høj stabilitet
  • Optimeret tandgeometri for hurtige snit
  • Ekstra tyndt savklinge for højere skærehastighed og 35 % længere arbejdstid pr
  • batteriopladning sammenlignet med standard bi-metal-savklinger
  • 75 mm skraber: til hurtig og nem fjernelse af maling, lim og mørtelrester
  • 125 mm bred skraber: til hurtig og nem fjernelse af maling, lim, silikone og tapetrester og til fjernelse af rust
  • Fugekniv: til hurtig og nem fjernelse af fuger fra 4 mm

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Skraber 125 mm - 1 stk