Pânză de ferăstrău Scraper 125mm-1 buc.

Cod articol.: 49005455
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie
Număr de pânze ferăstrău 1 buc.
Material foaie Bimetal (BiM)
Lungime 127 mm
Grupă de materiale multimaterial

Identificare și clasificare

Cod articol 49005455
EAN / GTIN 045242293421
Număr producător 49005455
L-Număr L01850 2355
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Pânze de ferăstrău special dezvoltate pentru utilizarea cu ferăstrăul alternativ compact fără fir HACKZALL® de 12 V
  • Dinți bi-metalici pentru o durată de viață lungă și o stabilitate ridicată
  • Geometrie optimizată a dinților pentru tăieri rapide
  • Pânza extra-subțire pentru o viteză de tăiere mai mare și un timp de lucru cu 35% mai mare la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu pânzele de ferăstrău bi-metalice standard
  • Răsuitor de 75 mm: pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a reziduurilor de vopsea, lipici și mortar
  • Răsuitor de 125 mm lățime: pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a reziduurilor de vopsea, lipici, silicon și tapet și pentru îndepărtarea ruginei
  • Lama pentru rosturi: pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a rosturilor de la 4 mm

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Varianta de produs: Racletă 125 mm - 1 buc